Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9927136 Echtzeit-Uhr 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481784-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9927136
EAN/GTIN:
     4064161197364
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TRU COMPONENTS TC-9927136 Echtzeit-Uhr 1 St.

TRU COMPONENTS Echtzeit-Uhr / mit CR2032-Batterie (2-tlg.)

Stromversorgung: 1 x CR2032
TTL Kompatibel: VCC = 5 V
Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C

Der DS1302 Zeitmesschip mit Ladungserhaltungsfunktion enthält eine Echtzeituhr/einen Echtzeitkalender und 31 Byte statischen RAM. Er kommuniziert mit einem Mikroprozessor über eine einfache serielle Schnittstelle. Die Echtzeituhr/der Echtzeitkalender liefert Angaben zu Sekunden, Minuten, Stunden, Tag, Datum, Monat und Jahr. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen erfolgt die automatische Umstellung des Datums am Monatsende, und auch Schaltjahre werden berücksichtigt. Die Uhr kann entweder im 24-Stunden-Format oder im 12-Stunden-Format mit AM/PM-Anzeige betrieben werden.

Ausstattung:
Hält Daten- und Zeitinformationen: Die Echtzeituhr zählt Sekunden, Minuten, Stunden, Tag, Datum, Monat und Jahr mit Schaltjahrberücksichtigung
Batteriegepuffertes 31 x 8-Allzweck-RAM
Einfache serielle Schnittstellen: einfache Drei-Draht-Schnittstelle
TTL-kompatibel: VCC = 5 V
Einzelbyte- oder Multibyte (Burst-Modus)-Datenübertragung für Lesen oder Schreiben von Zeit oder RAM-Daten
Geringer Stromverbrauch: 2.0 V bis 5.5 V für vollen Betrieb
Verwendet weniger als 300 nA bei 2.0 V
Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schnittstellen (Bauelemente): Abgreifklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Schnittstellen (Bauelemente):
Abgreifklemmen
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: 04064161197364, TRU COMPONENTS, TC-9927136, 2134046, MF-6402138
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
436
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 10,59*
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 10,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.