Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9927196 Motor 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481799-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9927196
EAN/GTIN:
     4064161198736
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Servo
servo
TRU COMPONENTS TC-9927196 Motor 1 St.

TRU COMPONENTS Mini-Servo - Analog - 9 g

Spannung: 4,8 bis 6 VDC
Geschwindigkeit: 0,09 Sek. für 60 ° bei 6 V.
Drehmoment: 1,4 kg.cm bei 6 V.

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schnittstellen (Bauelemente): Abgreifklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Schnittstellen (Bauelemente):
Abgreifklemmen
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: 04064161198736, TRU COMPONENTS, TC-9927196, 2134041, MF-6402123
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
436
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 9,42*
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 9,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.