Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Set.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481981-BP
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WCS101
EAN/GTIN:
     5410329724979
Suchbegriffe:
Whadda
WCS101
Whadda WCS101 LED-Set.

LED-Set.

Mehrfarbige LED-Set mit Grün, Blau, Rot und Weiß (was keine Farbe ist, wissen wir!) LEDs sowie Farbwechsel- und RGB-LEDs. Genießen!

Ausstattung:
20 x 5 mm Rote LED * 20 x 5 mm grüne LED * 20 x 5 mm Blaue LED * 20 x Kaltweiß LED * 20 x Warmweiß-LED * 5 x RGB-LED-gemeinsame Anode * 5 x RGB-LED-gemeinsame Kathode * 5 x Fading RGB-LED * 5 x UV-LED * 5 x Intelligente Steuerung RGB LED WS2812D-F5 * 5 x 5 mm IR LED * 1 x Euro-Box (140 x 70 x 30 mm)

Technische Daten:
Produkt-Art: LED Bausatz

Weitere Informationen:
Marke:
Whadda
Produkt-Art:
LED Bausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 15,79*
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 15,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,79*
€ 18,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.