Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2482150-BP Herst.-Nr.: DS-1260ZJ EAN/GTIN: 6954273604363 |
| |
|
| | |
| Montagebox für diverse Hikvision-Kameras
Farbe Hik-Weiß Aluminiumlegierung
Montagebox für diverse Hikvision-Kameras, ohne Deckel.
Technische Daten: Gewicht: 251 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produkt-Art: Montagebox · Weitere technische Daten: Abm.: Ø 88.5 mm
Lieferumfang: Schrauben,Dübel,Bohrschablone.
Systemvoraussetzungen: Werkzeug
Hinweis: Um einen korrekten Sitz zu gewährleisten, ist die richtige Montage zwingend zu beachten! Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | HIKVISION | Farbe: | weiß | Gewicht: | 251 g | Produkt-Art: | Montagebox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten, HIKVISION, DS-1260ZJ, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 12,22* | € 17,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,78* | € 21,34* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,79* | € 21,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,82* | € 25,92* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,44* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|