Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec PondoSwitch Wasser-Druckschalter 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482384-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     87083
EAN/GTIN:
     4010052870830
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Wasser-Druckschalter
Wasserdruckschalter
Pontec PondoSwitch Wasser-Druckschalter 230 V

Pontec Druckschalter PondoSwitch

Zur Automatisierung von manuellen Gartenpumpen mit mehr als 1,5 bar
1"-Gewinde
Trockenlaufschutz

Nachhaltigkeitsorientiertes Wassermanagement im eigenen Garten wird immer wichtiger. Zum komfortablen Betrieb von Regnern mit klarem Brunnen-, Regen- oder Zisternenwasser dienen clevere Gartenpumpen. Wenn diese dann auch noch automatisch funktionieren, wird die Gartenpflege umso leichter. Mit dem Pontec PondoSwitch können manuelle Gartenpumpen mit mehr als 1,5 bar im Handumdrehen automatisiert werden. Das 1"-Gewinde ermöglicht eine schnelle Montage, die Bedienung ist unkompliziert. Über das eingebaute Manometer lässt sich der Betriebszustand jederzeit kontrollieren. Für den sicheren Betrieb verfügt PondoSwitch über einen integrierten Trockenlaufschutz.

Ausstattung:
Zubehör zur Automatisierung von manuellen Gartenpumpen (mit mehr als 1,5 bar) für die Gartenbewässerung
Schnelle Montage dank 1"-Gewinde
Unkomplizierte Bedienung mit integriertem Manometer für die Kontrolle des Betriebszustands
Inklusive Trockenlaufschutz für den sicheren Betrieb
SELBSTSTÄNDIG​​: Druckschalter zur Automatisierung von Gartenpumpen mit mehr als 1,5 bar
PERFKT ABGESTIMMT​​: Passend für alle Gartenpumpen der Baureihe ProMax Garden Classic und ProMax Garden
SIMPLE BEDIENUNG​​: 2 LEDs und ein Taster für einfache Handhabung
FIX MONTIERT​​: 1" Gewinde ermöglicht einfachen Zusammenbau
VOLLE KONTROLLE​​: Eingebautes Manometer zum Check des Betriebszustandes
Gartenpumpen automatisieren: Ermöglicht Gartenpumpen mit mehr als 1,5 bar einfach zu automatisieren
GUT GESICHERT​​: Integrierter Trockenlaufschutz
Perfekt abgestimmt: Passend für alle Gartenpumpen der Baureihe ProMax Garden Classic und ProMax Garden
EINFACHE INSTALLATION​​: 1" Doppelnippel im Lieferumfang enthalten
Einfache Bedienung: 2 LED und ein Taster für einfachste Bedienung der Steuerung
Gut gesichert: Integrierter Trockenlaufschutz
Einfache Betriebskontrolle: Eingebautes Manometer ermöglicht einfache Kontrolle des Betriebszustandes
Schnelle Montage: 1" Gewinde ermöglicht einfache Montage
Einfache Installation: 1" Doppelnippel im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Außengewinde: G1 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Einschaltdruck: 1.5 bar · Innengewinde: G1 · Kabellänge: 1.5 m · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schaltstrom (max.): 12 A · Schutzart: IPX4 · Temperatur (max.): 35 °C · Temperatur (min.): 2 °C · Weitere technische Daten: Einstellbereich Einschaltdruck: 1,0 - 3,5 bar
Korngröße gepumpter Festkörper: max. 2 mm
Pumpenanschlussleitung: 0.3 m
Gewicht: 750 g

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5 m
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 100 x 195 mm
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Pontec
Schutzart:
IPX4
Außengewinde:
G1
Innengewinde:
G1
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Schaltstrom (max.):
12 A
Einschaltdruck:
1.5 bar
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Temperatur (max.):
35 °C
Temperatur (min.):
2 °C
Produkt-Art:
Wasser-Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: druckluftschalter, 04010052870830, Pontec, 87083, PondoSwitch, Druckschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 78,30*
€ 101,22*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 145,65*
€ 180,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.