Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Nexensos 32208706 M 222 PT500 Platin-Temperatursensor -70 bis +500 °C 500 Ω 3850 ppm/K radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482874-BP
Hersteller:
     Yageo Nexensos
Herst.-Nr.:
     32208706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT500
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt500
Yageo Nexensos 32208706 M 222 PT500 Platin-Temperatursensor -70 bis +500 °C 500 Ω 3850 ppm/K radial bedrahtet

Platin-Temperatur-Sensor bedrahtet

Hervorragende Langzeitstabilität und minimale Abweichung
Hohe Genauigkeit und Austauschbarkeit
Hohe Erschütterungs- und Stoßfestigkeit
Optimiert für Schweißen, Löten und Krimpen
Die ideale Wahl für Ihre großvolumigen Anwendungen

Der bedrahtete Platin-Temperatursensor wird typischerweise in den Bereichen Automobil, Haushaltsgeräte, Klima- und Heizungstechnik, Prozessindustrie und Medizintechnik eingesetzt.

Ausstattung:
Mit Anschlussdraht 10mm

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Lötpins · Ausführung (Sensoren): PT500 · Ausrichtung (Anschluss): Radial · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Genauigkeitsklasse (Sensoren): B (F0.30) · Grundwiderstand: 500 Ω · Messbereich Temperatur (max.): +500 °C · Messbereich Temperatur (min.): -70 °C · Produktabmessung, Breite: 2.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.9 mm · Produktabmessung, Länge: 12.3 mm · Temperatur-Koeffizient: 3850 ppm/K · Weitere technische Daten: DIN EN 60751
Temperatur: kurzzeitig bis +550 °C
Messstrom: 0.1 bis 0.7 mA
Verpackung: Plastikbeutel
Selbsterwärmung 0.4 K/mW bei 0 °C
Aufbau- und Verbindungstechnologie: Schweißen, Krimpen, Hartlöten
Anschlussdrähte: NiPt-Manteldraht
Zugfestigkeit der Anschlussdrähte: ≥ 9 N

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 12.3 x 2.1 x 0.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.9 mm
Produktabmessung, Länge:
12.3 mm
Produktabmessung, Breite:
2.1 mm
Messbereich Temperatur:
-70 bis +500 °C
Marke:
Yageo Nexensos
Genauigkeitsklasse (Sensoren):
B (F0.30)
Anschluss (Sensoren):
Lötpins
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Ausführung (Sensoren):
PT500
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
M 222
Grundwiderstand:
500 Ω
Messbereich Temperatur (max.):
+500 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Temperatur-Koeffizient:
3850 ppm/K
Produkt-Art:
Platin-Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Yageo Nexensos, 32208706, M 222, heraeus, temperatursensor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
281
1
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,96*
3
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.