Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GRMU2000MP-BNC Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482947-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     483911
EAN/GTIN:
     4058175700368
Suchbegriffe:
Greisinger
483911
GRMU2000MP-BNC
stromanzeige
Greisinger GRMU2000MP-BNC Digitales Einbaumessgerät Redox-Messumformer GRMU 2000MP-BNC

Redox-Messumformer GRMU 2000MP-BNC

Technische Daten:
Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Grau · Messfunktion: Redox (ORP) · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Weitere technische Daten: Elektroden-Anschlussbuchse: BNC-Buchse
Ausgangssignal: 4 ... 20 mA
Messbereich: ±2000 mV
Hilfsenergie: 12 ... 30 V DC
El. Anschluss: Winkelstecker nach EN 175301-803/A
Schutzart: IP65 (ausgenommen Elektroden-Eingang)
Gehäuse: ABS

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 82 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
Greisinger
Messfunktion:
Redox (ORP)
Typ (Hersteller-Typ):
GRMU2000MP-BNC
Arbeitstemperatur:
-20 ... +50 °C
Genauigkeit (Details):
0|ツ|2 % FS (bei Nenntemperatur = 25 °C)
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,27*
€ 231,62*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 188,15*
€ 231,63*
€ 3,50*
ab € 194,45*
€ 237,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.