Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Benjamin Blümchen Kinder On Ear Kopfhörer kabelgebunden Grau Stirnband, Lautstärkebegrenzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482959-BP
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4947
EAN/GTIN:
     4260358124964
Suchbegriffe:
Kinder-Kopfhörer
Kinderkopfhörer
Kopfhörer
Stirnband mit Kopfhörer
Technaxx Benjamin Blümchen Kinder On Ear Kopfhörer kabelgebunden Grau Stirnband,Lautstärkebegrenzung

Benjamin Blümchen Stirnband mit Kopfhörer

Weiches Fleece
Stirnband & Kopfhörer
Nutzbar als Schlafmaske
Lautstärkenbegrenzung

Ausstattung:
Material: 100% Polyester
Kopfhörersystem: Stereo
Lautsprechergröße: Ø30 mm
Nennleistung: 0,5 W x2 (< 85 dB)
Stecker-Typ: 3,5 mm AUX

Technische Daten:
Anschluss (Headset): 3.5 mm Klinke · Anwendungsbereich (Kopfhörer): Kinder · Gerätesteuerung (Kopfhörer): Universal · Gewicht: 20 g · Herstellerfarbe: Grau · Kopfhörer-Besonderheiten: Stirnband,Lautstärkebegrenzung · Trageart (Kopfhörer): On Ear · Übertragungsart (Kopfhörer): kabelgebunden

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Technaxx
Anschluss (Headset):
3.5 mm Klinke
Trageart (Kopfhörer):
On Ear
Farbe:
grau
Gerätesteuerung (Kopfhörer):
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Stirnband | Lautstärkebegrenzung
Übertragungsart (Kopfhörer):
kabelgebunden
Anwendungsbereich (Kopfhörer):
Kinder
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
On Ear Kopfhörer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer, 04260358124964, Technaxx, 4947, Benjamin Blümchen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,61*
€ 28,40*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 20,22*
€ 28,41*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 32,88*
€ 44,63*
€ 3,50*
ab € 35,07*
€ 47,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.