Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 170609 H0 Dekorplatte Römisches Kopfsteinpflaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-248415-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     170609
EAN/GTIN:
     4104090706098
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 170609 H0 Dekorplatte Römisches Kopfsteinpflaster

H0 Dekorplatte "Röm. Kopfsteinpflaster"

Realistisches Mauerwerk

Bedruckte Kartonplatte.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Motiv (Modellbahn): Römisches Kopfsteinpflaster · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 250 mm x 125 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
Faller
Motiv (Modellbahn):
Römisches Kopfsteinpflaster
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Dekorplatte
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, Modellbau Strassenbau Material, h0 bahnhöfe bahngebäude, 4104090706098, Faller, 170609
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,55*
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.