| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2484701-BP Herst.-Nr.: 81126 EAN/GTIN: 4251357811269 |
| |
|
| | |
| Harvest Life - dein Bauernhof Simulator PS5 USK: 0
PS5 Harvest Life - dein Bauernhof Simulator
Rein in die Gummistiefel und raus mit der Mistgabel! Bringe deine Bio-Farm in Schwung! Je nach aktueller Wetterlage und entsprechend den Wünschen der Dorfbewohner bestellst du deine Felder und kümmerst du dich um die Tierhaltung. Deine Waren verkaufst du gewinnbringend im Hofladen, um deinen Bauernhof immer weiter auszubauen. Für noch mehr Abenteuer warten spannende Herausforderungen auf dich. Kannst du die Kutsche sicher vor den Wölfen durch den Wald führen? Findest du den verlorenen Hund in den unheimlichen Katakomben? Kannst du das Herz deines Schwarms für dich erobern? Zeige, wie viel abenteuerlustiger Öko-Bauer in dir steckt! Dann findest du auch in der Liebe dein Happy End.
Technische Daten: Erscheinungstermin: 24.09.2021 · Genre (Spiele): Simulation · Passend für Konsole: PS5 · USK: 0
Hinweis: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs. Weitere Informationen: | | Erscheinungstermin: | 24.09.2021 | Genre (Spiele): | Simulation | Marke: | Nintendo | Passend für Konsole: | PS5 | Produkt-Art: | PlayStation 5 Spiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,54* | € 29,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,33* | € 29,61* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,25* | € 49,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|