Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik H0 Hühnerhof (6 pickende Hühner) Stehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-248965-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     1528
EAN/GTIN:
     4026602015286
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
modellbau figuren h0
Viessmann Modelltechnik H0 Hühnerhof (6 pickende Hühner) Stehend

H0 Hühnerhof

Sechs pickende Hühner auf der Suche nach Körnern und zwei kämpfende Hähne beleben den Bauernhof. Mit elektrischen Antrieb und Steuerung. Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC. Einbautiefe 42 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Figuren: 8 · Ausführung (allgemein): Hühnerhof (6 pickende Hühner) · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Stehend · Modellbahn-Besonderheiten: Beweglich · Thema (Modellbahn): Auf dem Bauernhof,Tiere auf dem Land

Hinweis:
Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler!
Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern.
Weitere Informationen:
Marke:
Viessmann Modelltechnik
Modellausführung (Modellbahn):
Stehend
Modellbahn-Besonderheiten:
Beweglich
Thema (Modellbahn):
Auf dem Bauernhof | Tiere auf dem Land
Ausführung (allgemein):
Hühnerhof (6 pickende Hühner)
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Anzahl Figuren:
8
Weitere Suchbegriffe: 4026602051284, Viessmann Modelltechnik, 1528
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 52,53*
€ 67,40*
€ 4,00*
ab € 42,35*
€ 67,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Noch
00280
ab € 6,15*
Sonstiges
Faller
130523
ab € 22,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.