Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kh-security 370188 Buchtresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489800-BP
Hersteller:
     kh-security
Herst.-Nr.:
     370188
EAN/GTIN:
     4036126009579
Suchbegriffe:
Buchtresor
kh-security 370188 Buchtresor Zahlenschloss

Safe (Ausführung: Kochbuch) mit Zahlenschloss

Der Safe ist von außen ein handelsübliches Kochbuch
Geräumiger, stabiler Metall-Safe im Inneren

Aufbewahrung von Wertgegenständen in jeglicher Art wie zum Beispiel Bargeld, Kreditkarten, Pässe usw.
Getarnt als ganz normale Gebrauchsgegenstände sind Hidden Safes ein kostengünstiger und dennoch extrem effektiver Schutz im Falle eines Einbruchs. Diese Safes sehen von außen aus wie ein handelsübliches Kochbuch.
Im Inneren befindet sich ein geräumiger, stabiler Metall-Safe, der problemlos kleinere Wertsachen wie Bargeld, Schmuck, Pässe, Schecks, EC-Karten, Wertpapiere, Speichermedien etc. aufnimmt.
Das Versteck innen im Buch ist abschließbar.

Technische Daten:
Gewicht: 840 g · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 240 x 55 mm
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
kh-security
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Gewicht:
840 g
Produkt-Art:
Buchtresor
Weitere Suchbegriffe: kh-security, 370188, Diebstahlsicherung, Safe, geldsafe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 23,95*
€ 4,00*
ab € 16,39*
€ 23,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.