Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC 6027 NFC Handgelenk Blutdruckmessgerät 60270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489852-BP
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     60270
EAN/GTIN:
     4022356602703
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Scala SC 6027 NFC Handgelenk- Blutdruckmessgerät

WHO-Indikator
Speicherplatz für 2x50 Messergebnisse
Jumbo LC-Anzeige
Auslesen der Speicherwerte durch NFC - App OUcare (Google Play oder App Store)

Das Blutdruckmessgerät SC 6027 ist ein elektronisches Gerät für die nichtinvasive Selbstmessung des menschlichen Blutdruckes und der Pulsfrequenz von Erwachsenen nach oszillometrischer Messmethode am entblößten linken Handgelenk in häuslicher Umgebung bei Raumtemperatur. Für Kinder oder behinderten Personen ist die Selbstmessung ungeeignet. Eine Blutdruckmessung ist bei diesen Personen durch eine andere nicht behinderte Person durchzuführen. Die Messung des Blutdrucks erfolgt rund um den entblößtes linkes Handgelenk. Wenn es nicht möglich ist, die Messung am linken Hand- gelenk durchzuführen, benutzen Sie das rechte Handgelenk. Das Blutdruckmessgerät besitzt einen WHO-Indikator. Dieser ordnet die Messwerte entsprechend den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO ein. Nach erfolgreicher Messung werden der systolische und diastolische Blutdruck sowie der Puls zugleich angezeigt. Die ermittelten Werte können per NFC auf ein Smartphone oder Tablet übertragen werden. Dazu installieren Sie bitte die kostenlose App BPM OUcare von Google Play oder vom App Store.

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Handgelenk · Genauigkeit (Details): Druckanzeige +/- 3 mm Hg · Pulsanzeige +/- 5 % · Gewicht: 86 g · Manschetten-Länge (max.): 220 mm · Manschetten-Länge (min.): 135 mm · Messbereich(e): 20 - 300 mm Hg · Produkt-Art: Blutdruckmessgerät · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Puls-Frequenz: 40 - 200 Schläge/min · Stromversorgung: Akku · Weitere technische Daten: Li-Ion-Akku 3,7V 450 mAh (inkl.)

Lieferumfang:
SC 6027 NFC,USB-Ladekabel,Manschette,Handbuch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 54 x 19 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Scala
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Handgelenk
Manschetten-Länge (max.):
220 mm
Manschetten-Länge (min.):
135 mm
Genauigkeit (Details):
Druckanzeige +/- 3 mm Hg · Pulsanzeige +/- 5 %
Puls-Frequenz:
40 - 200 Schläge/min
Messbereich(e):
20 - 300 mm Hg
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
86 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 28,69*
€ 40,41*
€ 4,00*
ab € 27,80*
€ 40,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.