Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC 7670 Oberarm Blutdruckmessgerät 02495


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489853-BP
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     02495
EAN/GTIN:
     4022356024956
Suchbegriffe:
Scala
02495
SC 7670
Blutdruckmesser
Scala SC 7670 Oberarm Blutdruckmessgerät 02495

Scala SC 7670 Oberarm- Blutdruckmessgerät

WHO-Indikator
Speicherplatz für 2x50 Messergebnisse
Piepton begleitet den Messvorgang
Anzeige von Datum und Uhrzeit

Die Messung des Blutdruckes erfolgt am linken Oberarm. Das Blutdruckmessgerät besitzt einen WHO-Indikator. Dieser ordnet die Messwerte entsprechend den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO ein. Das Blutdruckmessgerät pumpt nach dem Einschalten automatisch auf, bis der werkseitig eingestellte Aufpumpdruck erreicht ist. Reicht dieser nicht aus, erkennt das Gerät dieses und pumpt automatisch nach (Fuzzy Logic). Der anschließende Messvorgang wird von einem Piepton begleitet, bis die Blutdruckwerte ermittelt sind und hört auf, wenn die Messung abgeschlossen ist. Nach erfolgreicher Messung werden der systolische und diastolische Blutdruck sowie der Puls zugleich angezeigt.

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Genauigkeit (Details): Druckanzeige +/- 3 mm Hg · Pulsanzeige +/- 5 % · Gewicht: 522 g · Messbereich(e): 20 - 300 mmH g · Produktabmessung, Breite: 142 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 142 mm · Puls-Frequenz: 40 - 200 Schläge/min · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), inkl.

Lieferumfang:
SC 7670,Batterien,Manschette,Handbuch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 142 x 142 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
142 mm
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Oberarm
Genauigkeit (Details):
Druckanzeige +/- 3 mm Hg · Pulsanzeige +/- 5 %
Puls-Frequenz:
40 - 200 Schläge/min
Messbereich(e):
20 - 300 mmH g
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Gewicht:
522 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Blutdruckmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 29,55*
€ 40,93*
€ 4,00*
ab € 27,76*
€ 41,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,00*
€ 52,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.