Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Sitz-/Steh-Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar Höhen-Bereich: 730 bis 1210 mm (B x T) 1600 mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2490157-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9960628
EAN/GTIN:
     4064161197852
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
SpeaKa Professional Sitz-/Steh-Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar Höhen-Bereich: 730 bis 1210 mm (B x T) 1600 mm x 800 mm Schwarz SP-EGD-300 SP-9960628

Speaka Professional SP-EGD-300 elektrisch höhenverstellbarer Sitz-/Steh-Schreibtisch für Gaming und Arbeit

Große Oberfläche von 1600 x 800 mm
Elektrisch einstellbare Höhe (730 - 1210 mm) für optimalen Betrachtungswinkel im Sitzen und Stehen
Intuitives Bedienelement für einfache Höheneinstellung
Starker Motor gewährleistet hohe Stabilität
Nivellierfüße passen sich den meisten unebenen Böden oder Oberflächen an
Bunte RGB-Beleuchtung mit LED-Streifen und einstellbar dank Fernbedienung
Durchdachtes Kabelmanagement für eine ordentliche und übersichtliche Kabelführung
Multifunktionaler Getränke- und Headsethalter

Rückenfreundlicher Gaming-Spaß
Gute Nachricht für alle Computerspiele-Fans: Der elektrisch höhenverstellbare Gaming-Tisch Speaka Professional SP-EGD-300 ermöglicht auch das Spielen im Stehen und dadurch längere Sessions in wechselnder Haltung.

Clevere Technik
Durchdachtes Kabelmanagement sorgt für Ordnung und Übersicht. Das hilft zum einen dabei, sich auf das Spiel zu konzentrieren und zum anderen vermeidet es Komplikationen beim Verstellen der Tischhöhe. Das intuitiv bedienbare Steuerelement bewegt die mit 1600 x 800 mm großzügig angelegte Tischplatte auf eine Wunschhöhe zwischen 730 und 1210 mm. So kann immer der optimale Betrachtungswinkel des Bildschirms eingestellt werden. Der kräftige Motor bewegt bis zu 50 kg mit einer maximalen Geschwindigkeit von 25 mm pro Sekunde. Besonders praktisch: Der Gaming-Tisch Speaka Professional SP-EGD-300 ist mit Nivellierfüßen ausgestattet, die sich auch unebenen Böden anpassen.

Coole zusätzliche Features
Für den perfekten Gaming-Spaß wurde der Speaka Professional SP-EGD-300 nicht nur mit einem multifunktionalen Getränke- und Headsethalter ausgestattet, eine bunte RGB-Beleuchtung mit LED-Streifen sorgt für zusätzliche optische Highlights. Im Paket findet sich von Werkzeug und Schrauben über Steuergerät und Tischelemente bis zum Mauspad und Getränkehalter alles, was für den schnellen Aufbau des Gaming-Tisches benötigt wird. Selbstverständlich liegt auch eine Montageanleitung bei.

Ausstattung:
Gewichtskapazität: 50 kg
Höhenverstellung: 730mm bis 1210 mm
Maximale Geschwindigkeit: 25 mm/s
Länge des Netzkabels: 300 cm (ohne Stecker)
Stromaufnahme: 100 bis 240 V

Technische Daten:
Farbe der Plattenkante: Schwarz · Farbe der Tischplatte: Schwarz · Gewicht: 41 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Höhe (max.): 1210 mm · Höhe (min.): 730 mm · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 1600 mm · Produktabmessung, Tiefe: 800 mm · Schreibtisch-Besonderheiten: elektrisch höhenverstellbar · Tragfähigkeit (max.): 50 kg · höhenverstellbar: Ja

Lieferumfang:
Tischbausatz mit Werkzeug, Schreibtischunterlage, RGB-Lichtleiste mit Fernbedienung, Headset-Halterung, Getränkehalter, Klettverschluss, Benutzerhandbuch & Aufbauanleitung, Sicherheitsdatenblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x T) 1600 mm x 800 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
800 mm
Produktabmessung, Breite:
1600 mm
Höhen-Bereich:
730 bis 1210 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Farbe der Tischplatte:
Schwarz
Farbe:
schwarz
Schreibtisch-Besonderheiten:
elektrisch höhenverstellbar
höhenverstellbar:
Ja
Material:
Stahl
Farbe der Plattenkante:
Schwarz
Tragfähigkeit (max.):
50 kg
Höhe (max.):
1210 mm
Höhe (min.):
730 mm
Gewicht:
41 kg
Produkt-Art:
Sitz-/Steh-Schreibtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 221,02*
€ 271,23*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 326,92*
€ 392,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,48*
€ 467,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,68*
€ 463,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,89*
€ 436,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,92*
€ 389,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.