| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2490282-BP Herst.-Nr.: WLIR8023C EAN/GTIN: 4003019445202 |
| |
|
| | |
| Weller WLIR8023C Lötkolben 230 V 80 W Meißelform 427 °C (max) inkl. LED-Beleuchtung
Weller WLIR8023C 80-Watt-Lötkolben LED Ringlicht, EU
Löten Sie gekonnt und souverän mit dem 80-Watt-Lötkolben mit LED Ringlicht von Weller. Mit seiner 360-Grad-Beleuchtung, dem ergonomisch geformten Stiftgriff, den leicht zu wechselnden Lötspitzen und der integrierten Sicherheitsablage ist er der perfekte und vielseitige Qualitäts-Lötkolben für alle Ihre Lötarbeiten.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 345 g · Leistung (max.): 80 W · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. LED-Beleuchtung · Lötspitzen-Art: Meißelform · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): 427 °C · Weitere technische Daten: Kabellänge: 1.50 m Spitzengröße:10 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Weller | Lötkolben-Besonderheiten: | inkl. LED-Beleuchtung | Lötspitzen-Art: | Meißelform | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Leistung (max.): | 80 W | Betriebsspannung: | 230 V | Temperatur (max.): | 427 °C | Gewicht: | 345 g | Produkt-Art: | Lötkolben | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötkolben, Weller, WLIR8023C, Loetkolben |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,73* | € 38,46* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,38* | € 38,47* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,01* | € 38,85* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 33,19* | € 44,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,52* | € 46,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|