| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2490743-BP Herst.-Nr.: WU3387780 EAN/GTIN: 4004843387782 |
| |
|
| | |
| Metafranc Bit- und Steckschlüssel-Set 108teilig WU3387780
Feinmechaniker-Set 108-teilig
Kompakte Größe, praktisch sortiert und leicht zu verstauen
Ausstattung: Umfangreiches Set für feinmechanische Arbeiten Ideal geeignet für den Modellbau und einfache Bastelarbeiten, sowie zum Reparieren von Brillen und Uhren Sicherheits-Bits zum Lösen von Spezialschrauben in Elektro-Kleingeräten, wie Smartphones, Tablets, Küchengeräten & Co. Präzisionspinzette für das Fassen unhandlicher und kleiner Schrauben oder Drähte Diverse Hilfsmittel zum einfachen Auswechseln verschiedener Komponenten bei Smartphones und Tablets
Technische Daten: Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 108teilig
Lieferumfang: 1 x Bit-Schrauber 1 x Bithalter magnetisch 1 x Flexible Verlängerung 74 x Standard-Bit Schlitz: 1,0 (2 Stück) · 1,5 (2 Stück) · 2,0 (2 Stück) · 2,5 (2 Stück) · 3,0 (2 Stück) · 3,5 (2 Stück) · 4,0 (2 Stück) Phillips: PH000 (2 Stück) · PH00 (2 Stück) · PH0 (2 Stück) · PH1 (2 Stück) · PH2 (2 Stück) Pozidriv: PZ00 (2 Stück) · PZ0 (2 Stück) · PZ1 (2 Stück) · PZ2 (2 Stück) T-Profil: T3 (2 Stück) · T4 (2 Stück) · T5 (2 Stück) · T6 (2 Stück) · T7 (2 Stück) · T8 (2 Stück) · T9 (2 Stück) · T10 (2 Stück) · T15 (2 Stück) · T20 (2 Stück) Sechskant: 0,7 · 0,9 · 1,0 · 1,3 (2 Stück) · 1,5 (3 Stück) · 2,0 (3 Stück) · 2,5 (3 Stück) · 3,0 (3 Stück) · 3,5 (2 Stück) · 4,0 (3 Stück) 16 x Sicherheits-Bit Pentalob: 0,8 (2 Stück) · 1,2 (2 Stück) · 1,5 (2 Stück) · 2,0 (2 Stück) Tri-Wing: 2 · 3 Spanner: 2,6 (2 Stück) Dreikant: 2 · 2,3 · 2,7 · 3 8 x Stecknuss Mini M2,5 · M3 · M3,5 · M4 (2 Stück) · M4,5 · M5 · M5,5 1 x Pinzette 1 x (Ent-)magnetisierer 1 x Saugnapf 1 x Dreikant-Plektrum 1 x Simslot-Pin 2 x Geräteöffner
Hinweis: Sicherheitshinweis: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unfachmännische Reparaturen an Elektrogeräten zu Verletzungen führen können. Sicherheits-Bits sollten zugriffssicher vor Kindern aufbewahrt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Metafranc | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 108teilig | Produkt-Art: | Bit- und Steckschlüssel-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, bit-satz, Metafranc, WU3387780 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,55* | € 24,11* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,12* | € 24,13* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,66* | € 44,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 16,12* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|