Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metafranc WU0281170 Filzgleiter selbstklebend, rund Weiß 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2490758-BP
Hersteller:
     METAFRANC
Herst.-Nr.:
     WU0281170
EAN/GTIN:
     4004840281175
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Filzgleiter
Gleitnägel
Metafranc WU0281170 Filzgleiter selbstklebend,rund Weiß 1 Set

Filz-Gleiter-Sortiment selbstklebend, weiß, 131-teilig

Einsatzbereich: Laminat, Fliesen, PVC, Parkett
Selbstklebend
Stoßdämpfend
Vibrationshemmend

Ausstattung:
Praktisches Set bestehend aus diversen Größen, für verschiedenste Anwendungsbereiche
Natürlicher Schutz für sensible Oberflächen
Für ein komfortables Verschieben von Möbeln und Gegenständen auf glatten Böden
Passgenaue Formen ermöglichen einen schnellen Einsatz
Ideal für empfindliche Böden, wie Parkett, Laminat, PVC und Fliesen
Strapazierfähiges Filz und EVA wirkt stoßdämpfend und vibrationshemmend
Selbstklebend für eine einfache Montage

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: selbstklebend,rund · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Filz

Lieferumfang:
85 x Filz-Gleiter
Ø 15 mm (36 Stück) · Ø 20 mm (48 Stück) · 200 x 200 mm (1 Stück)
46 x EVA-Gleiter
Ø 10 mm (36 Stück) · Ø 38 mm (10 Stück)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Metafranc
Farbe:
weiß
Gehäuse-Besonderheiten:
selbstklebend | rund
Material:
Filz
Typ (Hersteller-Typ):
WU0281170
Produkt-Art:
Filzgleiter
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgleiter, Metallgleiter, Möbelgleiter, filzgleiter 15mm, filzgleiter, 04004840281175, Metafranc, WU0281170, Gummifuß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
51
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 2,55*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,68*
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 6,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,02* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.