Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RS102-D4E16W2 Radxa Zero 4 GB 4 x 1.8 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2490822-BP
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     RS102-D4E16W2
EAN/GTIN:
     4064161199290
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Radxa RS102-D4E16W2 Radxa Zero 4 GB 4 x 1.8 GHz

Radxa Zero Single Board Computer RS102-D4E16H

RAM: 4 GB
eMMC: 16 GB
GPIO: gelötet

Der Open-Source-Hardwarehersteller Radxa hat Radxa Zero entwickelt, ein Board mit einem Zero-Formfaktor. Der Radxa Zero ist mit einem Amlogic S905Y2 ausgestattet, der vier bis zu 1,8 GHz schnelle Rechenkerne mitbringt. Darüber hinaus ist dieser mit verschiedenen RAM- sowie eMMC-Speichern erhältlich.

Spezifikationen von Radxa Zero
Das Zero-Form-Factor-Board von Radxa basiert auf einer Quad-Cortex-A53-CPU, die mit einer Frequenz von 1,8 GHz arbeitet. Es verwendet eMMC 5.1 und eine microSD-Karte für Speicherzwecke. Radxa Zero verfügt über eine Mali G31 MP2-GPU und einen LPDDR4-RAM. Die Arm Mali-G31 GPU ist eine ultraeffiziente GPU, die auf der Mali Bifrost Architektur basiert. Die Anbindung externer Speichermedien kann auch über USB 2.0 erfolgen.

Die 65 x 30 Millimeter große und nur 5 Millimeter hohe Platine kann Bildinhalte unkompliziert via micro-HDMI ausgeben. Dabei wird auch die Ausgabe von 4K-Inhalten mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz unterstützt. Die Anbindung an ein drahtloses Netzwerk erfolgt via WiFi 802.11 b/g/n oder 802.11 n/g/n/ac.

Zum Verbinden mit anderer Peripherie ist ein 40pol. Erweiterungs-Steckplatz vorhanden (1 x UART, 2 x SPI Bus, 2x I2C Bus, 1 x PCM/I2S, 1 x SPDIF, 1 x PWM, 1 x ADC, 6 x GPIO). Radxa Zero verfügt über zwei Onboard-USB-Anschlüsse, einen USB 2.0 Typ-C OTG und den anderen als USB 3.0 Typ-C Host. Darüber hinaus setzt das Board H.265/VP9 für Videocodierungs- und -decodierungszwecke ein. Außerdem unterstützt die Crypto Engine eine externe Antenne und per Knopfdruck stehen die weiteren Peripheriegeräte zur Verfügung. Radxa Zero kommuniziert drahtlos über WiFi 5 und Bluetooth® 5.0 (BLE).

Ausstattung:
Amlogic S905Y2 Quad-Core Cortex-A53 Prozessor 2,0 GHz mit Arm Mali-G31 MP2 GPU
Video-Ausgang per Micro HDMI für Videoausgabe bis 4K@60Hz
4 GB LPDDR4-RAM, 16 GB eMMC-Speicher
1x USB-C® (USB 3.0) Host Anschluss, 1x USB-C® (USB 2.0) OTG Anschluss
40pol. Erweiterungsport als Stiftleiste (Raspberry Pi kompatibel)
Stromversorgung 5V über optionales USB-C® Netzteil
Extrem kompakte Abmessungen: 65 x 30 x 5 mm

Technische Daten:
Anschlüsse extern (SBC): USB 2.0,USB 3.0,HDMI™ · Anschlüsse intern (SBC): GPIO (40pol.) · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Ausgangs-Strom: 1 A · Ausgangsspannung: 5 V · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Bluetooth Version: 5.0 · Grafikprozessor: Mali G31 MP2 · Modell (SBC): Radxa Zero · Produktabmessung, Breite: 30.5 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Prozessor (LOV): ARM Cortex-A53 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Speicher-Typ: LPDDR4 · Speicherkapazität: 16 GB · Stromversorgung (LOV): über USB · System-on-a-Chip: Amlogic S905Y2 · Taktfrequenz: 1.8 GHz · WLAN (TV): b/g/n/ac · Weitere technische Daten: GPU: Mali G31 MP2 GPU, unterstützt OpenGL ES 1.1 /2.0 /3.1 /3.2, Vulkan 1.1, Open CL 1.1 1.2, 2.0 Full Profile
Arbeitsspeicher: LPDDR4 64-bit Dual-Channel LPDDR4@3200 Mb/s, 4 GB
Festplatte: eMMC 5.1 verlötetes Hochleistungs-eMMC 5.1 mit 16 GB Kapazität
microSD-Karte: unterstützt microSD-Karten mit bis zu 128 GB
Video-Dekodierung: HD-Codec H265/VP9 dekodiert 4Kx2K@60 Hz
Anzeige - Micro HDMI: HDMI 2.1, 4K@60 HDR
Wi-Fi/BT-Antenne: Wifi/BT On-board
WIFI4/BLE5 für 2 GB- und 4 GB-Modelle
USB: 1x 3.0 Typ-C HOST mit dediziertem USB 3.0 Kanal, 1x 2.0 Typ-C OTG
Netzwerk (je nach Modell): Drahtlos 802.11 ac Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0
Andere Anschlüsse: 40-polige Erweiterungsleiste mit 1x UART, 2x SPI-Bus, 2x I2C-Bus, 1x PCM/I2S, 1x SPDIF, 1x PWM, 1x ADC, 6x GPIO, 2x 5 V DC Power-in, 2x 3,3 V Power-in
Sonstiges: Eine Taste für erzwungenen USB-Boot oder Firmware-Upgrade
Stromversorgung: USB-C, 5 V/1 A

Hinweis:
Die für den Radax Zero benötigte Software können Sie unter wiki radxa herunterladen
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
30.5 mm
Marke:
Radxa
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anschlüsse extern (SBC):
USB 2.0 | USB 3.0 | HDMI™
Anschlüsse intern (SBC):
GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Mali G31 MP2
Modell (SBC):
Radxa Zero
Prozessor (LOV):
ARM Cortex-A53
Stromversorgung (LOV):
über USB
Speicher-Typ:
LPDDR4
System-on-a-Chip:
Amlogic S905Y2
Speicherkapazität:
16 GB
Taktfrequenz:
1.8 GHz
Ausgangs-Strom:
1 A
Ausgangsspannung:
5 V
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
WLAN (TV):
b/g/n/ac
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Weitere Suchbegriffe: Radxa, RS102-D4E16W2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 87,23*
€ 4,00*
ab € 51,56*
€ 87,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.