Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35240 G Piko Gleis Kreuzung 320 mm 30 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-249660-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     35240
EAN/GTIN:
     4015615352402
Suchbegriffe:
Gleise
piko gleise
gleise
g gleis
G Kreuzung 30°

Zur Erweiterung der Gartenbahn-Modelleisenbahn.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): G-K30-30° · Baugröße: G · Gleisbauart: Kreuzung · Herst.-Teilenr.: 35240 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: G Piko Gleis · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Winkel: 30 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Marke:
Piko G
Gleisbauart:
Kreuzung
Herst.-Teilenr.:
35240
Ausführung (allgemein):
G-K30-30°
Baugröße:
G
Winkel:
30 °
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
G Piko Gleis
Weitere Suchbegriffe: 4015615352402, Piko G, 35240, K30
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 45,40*
€ 58,60*
€ 4,00*
ab € 40,39*
€ 58,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.