Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS 1420_F50 Wellrohr Schwarz 14.1 mm 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497103-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     1420_F50
EAN/GTIN:
     8595568909671
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
KOPOS 1420_F50 Wellrohr Schwarz 14.1 mm 50 m

MONOFLEX® flexibles Wellrohr - leichte mechanische Belastung

Die Rohre sind für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet für Installationen auf, in und unter Putz geeignet zur Montage in Hohlwänden und Hohldecken.
Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich.
Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 20 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 14.1 mm · Material: PVC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Weitere technische Daten: Die Montage der Kunststoffrohre wird bei einer Temperatur über 0°C empfohlen
.
Mechanische Festigkeit: 320 N / 5 cm
Klassifizierung nach ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22212
Zertifizierung: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04
Lagerung: ČSN 64 0090
Längentoleranz: ± 1 %


Lieferumfang:
50 Meter Ring

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
KOPOS
Innen-Durchmesser:
14.1 mm
Material:
PVC
Herst.-Teilenr.:
1420_F50
Typ (Hersteller-Typ):
1420_F50
Außen-Durchmesser:
20
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr 50m, wellrohr, KOPOS, 1420_F50, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,56*
€ 25,56*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,34*
€ 25,57*
7 Tage
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 40,88*
€ 52,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,88*
€ 27,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,13*
€ 26,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,3668* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.