Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS PK 130X65 D_HD Kabelkanal (L x B x H) 2 m x 130 mm x 67.5 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497122-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     PK 130X65 D_HD
EAN/GTIN:
     8595568924704
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
KOPOS PK 130X65 D_HD Kabelkanal (L x B x H) 2 m x 130 mm x 67.5 mm 1 St. Weiß

Brüstungskanal PK 130x65 D, weiß

vorgesehen für die Installation von Niederspannungsleitungen
geeignet für die Verlegung von Strom- sowie Kommunikationskreisen, Sicherungs- und anderen Leitungen
Montage von Trennsteg oder Abschirmung möglich
geeignet zum Einbau von Gerätedosen mit gängigen Modulen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 67.5 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Material: PVC - bleifrei
Selbstlöschend: ja, bis 30 s
Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
Flammwidrigkeit: 850 °C
Stoßfestigkeit: 1 J
Schutzgrad: IP 40
Brandklasse: A1-F

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2 m x 130 mm x 67.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
67.5 mm
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
KOPOS
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelkanal weiß 2m, brüstungskanal kunststoff, brüstungskanal, KOPOS, PK 130X65 D_HD, Kabelschacht, kabelkanal unterputz, Kabelabdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 15,6889*
€ 21,6889*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 38,18*
€ 51,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.