Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 222205 N Alte Kohlenmine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-249983-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     222205
EAN/GTIN:
     4104090222055
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 222205 N Alte Kohlenmine

N Alte Kohlenmine

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

Modell einer Kohlemine in Holzbauweise mit diversen Be- und Entlademöglichkeiten. Faller-Bausatz.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Alte Kohlenmine · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 106 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 185 x 106 mm
Produktabmessung, Höhe:
106 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Alte Kohlenmine
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, faller gebäude spur n, gebäude spur n, 4104090222055, Faller, 222205
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 29,21*
€ 39,44*
€ 4,00*
ab € 21,89*
€ 39,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.