Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Industrieakku
>
Artikel
Panasonic Sub-C ZLF Spezial-Akku Sub-C Z-Lötfahne NiCd 1.2 V 2500 mAh
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-251736-BP
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
NC-2500SCR
EAN/GTIN:
4042883330269
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Panasonic Sub-C ZLF Spezial-Akku Sub-C Z-Lötfahne NiCd 1.2 V 2500 mAh
NiCd-Akku Sub-C, ZLF
Z-Lötfahne
Kapazität 2500 mAh
Qualitätszellen von Panasonic für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.
Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Gewicht: 55 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 2500 mAh · Ladestrom (max.): 3750 mA · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 22.9 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja
Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Sub-C
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22.9 mm x 43 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2500 mAh
Produktabmessung, Ø:
22.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Panasonic
Ladestrom (max.):
3750 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
Sub-C ZLF
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
55 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
... >
22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte
>
Wiederaufladbare Batterien
>
NiMH-Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Nickel-Cd Akku
,
Akku Sub-C
,
Sub-C Akku
,
1,2 v industrieakku z-lötfahne
,
akku sub-c
,
akku sub-c nicd
,
04042883330269
,
4042883330269
,
Panasonic
,
NC-2500SCR
,
Sub-C ZLF
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,81*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios 1905CA058 Akkuschrumpfschlauch ohne Kleber Transparent, Blau, Gelb, Rot 54 mm 28 mm
Quadrios
1905CA058
ab € 11,51*
Sonstiges
Quadrios 1905CA059 Akkuschrumpfschlauch ohne Kleber Transparent, Blau, Gelb, Rot 77 mm 39 mm
Quadrios
1905CA059
ab € 9,37*
Sonstiges
Quadrios 1905CA060 Akkuschrumpfschlauch ohne Kleber Transparent, Blau, Gelb, Rot Schrumpfra
Quadrios
1905CA060
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen