Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Tropfbewässerung-Set Steckkupplung Schlauchlänge: 15 m 2803 1240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2520996-BP
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2803 1240
EAN/GTIN:
     5010646061100
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Hozelock Tropfbewässerung-Set Steckkupplung Schlauchlänge: 15 m 2803 1240

Bewässerungsset für 20 Blumentöpfe

Automatische Bewässerung von bis zu 20 Blumentöpfen
Steuerung der Bewässerungszeit von 1 x wöchentlich bis 4 x täglich und max. 60 Minuten
Effizient, zeit- und wassersparend: 4 l/Std.
Komplettset inkl. Select Controller

Automatische Bewässerung Ihrer Blumentöpfe, Gewächshauspflanzen, Rabatte und Gemüsebeete. Steuern Sie die Bewässerung Ihrer Pflanzen je nach Bedarf Ihrer Pflanzen automatisch von 1 x wöchentlich bis zu 4 x täglich. Max. Bewässerungsdauer 60 Minuten. Sie können Dauer, Häufigkeit und Startzeit der Bewässerung flexibel anpassen.
Komplettset für 20 Blumentöpfe, inkl. mechanischem Select Controller und aller Komponenten für die Errichtung eines 4 mm Wassernetzwerks mit 20 Bewässerungsstellen.

Ausstattung:
Komplettsett mit:
1 x Select Controller
1 x Druckminderer
15 m Mikroschlauch (4 mm)
19 x T-Stück (4 mm)
5 x Gerader Anschluss (4 mm)
5 x Wandschellen (4mm)
20 x Tropfer auf Erdspieß (4 l/h).

Technische Daten:
Bewässerungsdauer (max.): 60 min · Bewässerungshäufigkeit: Individuell · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung · Schlauchlänge: 15 m · Verlegeart: oberirdisch

Hinweis:
Benötigte 2 x AA (LR6) Alkali Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Marke:
Hozelock
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung
Bewässerungsdauer (max.):
60 min
Bewässerungsdauer (Bereich):
60 min (max.)
Verlegeart:
oberirdisch
Bewässerungshäufigkeit:
Individuell
Schlauchlänge:
15 m
Produkt-Art:
Tropfbewässerung-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,38*
€ 104,37*
Lager 102
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,68*
€ 104,38*
7 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 144,62*
€ 176,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.