Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect PZ18AB IC-Fassung Polzahl: 18 Präzisions-Kontakte 1 St. Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521062-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PZ18AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 18 pol
ic sockel
econ connect PZ18AB IC-Fassung Polzahl (num): 18 Präzisions-Kontakte 1 St. Tube

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: Präzisions-Kontakte · Material: Kupferlegierung, vergoldet · Polzahl (num): 18 · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
econ connect
Bauelemente-Besonderheiten:
Präzisions-Kontakte
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Material:
Kupferlegierung|ツ| vergoldet
Polzahl:
18
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: econ connect, PZ18AB, ic fassung, icfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,81*
Lager 102
242
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,83*
7 Tage
57
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,03*
€ 14,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.