Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TH-1014 Thermo-/Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521376-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1014
EAN/GTIN:
     4064161201535
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
TH-1014 Thermo-/Hygrometer Weiß

Innen Thermo-/Hygrometer

Einfache Bedienung
Extra großes Display
Min.-/Max.-Wertespeicher
°C/°F umschaltbar

Im großen zweizeiligen Display des Innen-Thermo-/Hygrometers erhalten Sie auf einen Blick Informationen über die Innentemperatur und die Innenluftfeuchte. Die Höchst- und Tiefst-Werte werden automatisch gespeichert und können bei Bedarf abgerufen werden.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): B x H x T: 74 x 15 x 84 mm · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Station): 63.8 g · Messbereich Innenluftfeuchte: 30 % bis 90 % · Messbereich Innentemperatur: -10 ºC bis 50 ºC °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (1x), inkl. · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grau

Lieferumfang:
Innen Thermo-/Hygrometer,1x AAA Batterie,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grau
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Funktionen (Wetterstationen):
Innenluftfeuchte | Innentemperatur
Messbereich Innenluftfeuchte:
30 % bis 90 %
Messbereich Innentemperatur:
-10 ºC bis 50 ºC °C
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (1x)|ツ| inkl.
Abmessungen (Basisstation):
B x H x T: 74 x 15 x 84 mm
Gewicht (Station):
63.8 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 1014, TH-1014, Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1065
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 16,31*
€ 4,00*
ab € 10,51*
€ 16,51*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 27,53*
€ 37,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.