| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2522070-BP Herst.-Nr.: 790002 EAN/GTIN: 4251702501012 |
| |
|
| | |
| ZORN 790002 Kühlakkus 1 St. (L x B x H) 20 x 85 x 165 mm
Kühlakku High Performance 220
12 Stunden Kühlleistung Robuste Kunststoffhülle
Der Kühlakku mit einem Gewicht von 220g bietet eine maximale Kühlleitung von 12 Stunden. Er ist der ideale Begleiter in der Kühlbox und hält so Getränke und Snacks besonders frisch.
Technische Daten: Gewicht: 220 g · Herstellerfarbe: Blau · Leistung (Details): 12 Stunden Kühlleistung · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 20 x 85 x 165 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 165 mm | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Produktabmessung, Breite: | 85 mm | Marke: | ZORN | Farbe: | blau | Leistung (Details): | 12 Stunden Kühlleistung | Gewicht: | 220 g | Produkt-Art: | Kühlakkus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |