Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZORN 790200 Kühlkissen / Soft-Icepack 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522072-BP
Hersteller:
     ZORN
Herst.-Nr.:
     790200
EAN/GTIN:
     4251702589010
Suchbegriffe:
04251702589010
ZORN
790200
ZORN 790200 Kühlkissen / Soft-Icepack 1 St.

Kühlkissen Soft Ice 200

Weicher Kühlpad
Passt sich optimal seiner Umgebung an
Ideal für Kühlbox, Kühltasche
Auch Sport-und Freizeitaktivitäten

Das Soft-Kühlakku 200 bietet eine max. Kühlleitung von rund 3 Stunden. Er ist der ideale Begleiter in der Kühlbox und hält so Getränke und Snacks besonders frisch.
Auch als Soft Ice Pack bei Sportverletzungen oder für Camping & Freizeit geeignet.

Technische Daten:
Ausführung (Auto-Zubehör): Kühlakkus · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Blau · Leistung (Details): 3 Stunden Kühlleistung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
ZORN
Farbe:
blau
Ausführung (Auto-Zubehör):
Kühlakkus
Leistung (Details):
3 Stunden Kühlleistung
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Kühlkissen / Soft-Icepack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,57*
Lager 102
163
1
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.