Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZORN 790800 Kühlkissen / Soft-Icepack 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522073-BP
Hersteller:
     ZORN
Herst.-Nr.:
     790800
EAN/GTIN:
     4251702589034
Suchbegriffe:
ZORN
790800
ZORN 790800 Kühlkissen / Soft-Icepack 1 St.

Kühlkissen Soft Ice 800

Weicher Kühlpad
Passt sich optimal seiner Umgebung an
Ideal für Kühlbox, Kühltasche
Auch Sport-und Freizeitaktivitäten

Der Soft-Kühlakku 800 bietet eine maximale Kühlleitung von 7 Stunden. Neben dem Einsatz in der Kühlbox für Obst Getränke und Co., kann man ihn auch als Ice Pack im Sport-und Freizeitbereich verwenden.
Auch als Soft Ice Pack bei Sportverletzungen oder für Camping & Freizeit geeignet.

Technische Daten:
Ausführung (Auto-Zubehör): Kühlakkus · Gewicht: 800 g · Leistung (Details): 7 Stunden Kühlleistung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ZORN
Ausführung (Auto-Zubehör):
Kühlakkus
Leistung (Details):
7 Stunden Kühlleistung
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
Kühlkissen / Soft-Icepack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
551
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 6,52*
€ 4,00*
ab € 4,12*
€ 6,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.