Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT T120 LED Handlampe mit Gürtelclip, mit Stroboskopmodus batteriebetrieben 250 lm 122 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522107-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7566321
EAN/GTIN:
     4064161204437
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
TOOLCRAFT T120 LED Handlampe mit Gürtelclip,mit Stroboskopmodus batteriebetrieben 250 lm 122 g

LED-Taschenlampe T120

3 Leuchtmodi und Flacker-Funktion
Bis zu 140 m Leuchtweite und 250 Lumen
Robustes Gehäuse aus Aluminium

1762086

Ausstattung:
140 Meter Leuchtweite · IPX4 Spritzwassergeschützt · Mit praktischem Clip · 3-Stufen Licht mit Flacker-Funktion · Robustes Gehäuse aus Aluminium

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterietyp: Micro (AAA) · Betriebsspannung: 4.5 V/DC · Gewicht: 122 g · Gewicht, Hinweis: ca., ohne Batterien · Herstellerfarbe: Schwarz/Rot · Leuchtdauer (High): 20 h · Leuchtdauer (Low): 10 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 140 m · Lichtstrom (High): 250 lm · Material: Aluminium · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Ø: 38 mm · Schutzart: IPX4 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: mit Gürtelclip,mit Stroboskopmodus

Lieferumfang:
LED-Taschenlampe T120,3x AAA Batterie,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Abmessungen:
(Ø x H) 38 mm x 140 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Produktabmessung, Ø:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Lichtstrom (Bereich):
200 lm - 499.9 lm
Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IPX4
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Taschenlampen-Besonderheiten:
mit Gürtelclip | mit Stroboskopmodus
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
140 m
Leuchtdauer (High):
20 h
Leuchtdauer (Low):
10 h
Lichtstrom (High):
250 lm
Betriebsspannung:
4.5 V/DC
Batterietyp:
Micro (AAA)
Gewicht, Hinweis:
ca.|ツ| ohne Batterien
Gewicht:
122 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe batterie, handlampe, akku-handlampe 200 lumen, TOOLCRAFT, TO-7566321, T120, Stablampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1695
Frei Haus
ab € 9,49*
€ 15,23*
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 15,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.