Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5044234 Kaltgeräte Verlängerungskabel Schwarz 3.50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522117-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5044234
EAN/GTIN:
     4064161204536
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
kaltgeraete verlaengerung
Sygonix SY-5044234 Kaltgeräte Verlängerungskabel Schwarz 3.50 m

Verlängerungskabel C14 gerade/C13 gerade, 3,5 m, schwarz

Typ A: IEC C14 Stecker, Typ B: IEC C13 Kupplung
Langlebiges Netzkabel, 3,5 m
Farbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Stecker C14 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Belastbarkeit (max. A): 10 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Kaltgeräte · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1 mm² · Kabellänge: 3.50 m · Nennspannung: 230 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Marke:
Sygonix
Kabel-Anwendung:
Kaltgeräte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
10 A
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kaltgeräte Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: 04064161204536, Sygonix, SY-5044234, 2336891, BT-2336891
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
472
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 8,21*
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 8,81*
€ 3,50*
ab € 21,52*
€ 29,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.