Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Einbauthermostat Einbau 0 bis +120 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522212-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5044424
EAN/GTIN:
     4064161204581
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
sygonix einbauthermostat
einbau thermostat
Sygonix Einbauthermostat Einbau 0 bis +120 °C

Sygonix Einbauthermostat 0 - 120 °C

Einstellbereich: 0- 120 °C
Schaltdifferenz 3±1,5 °C

Ihre Einbau-Lösung zum Regeln und Überwachen von Wärmeerzeugern in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Frostschutzfunktion: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Einbau · Nachtabsenkung: Nein · Passend für (Thermostate): Heizgeräte,Klimageräte · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: +120 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 0 °C

Lieferumfang:
Einbauthermostat · Kapillarfühler · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Abmessungen:
(L x B) 56 mm x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Display:
Nein
Marke:
Sygonix
Farbe:
schwarz
Passend für (Thermostate):
Heizgeräte | Klimageräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Montageart:
Einbau
Nachtabsenkung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
0 bis +120 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
+120 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
0 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Einbauthermostat
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5044424, 2226739, BT-2226739, 04064161018294
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
560
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 17,09*
€ 4,00*
ab € 12,35*
€ 18,31*
€ 3,50*
ab € 27,62*
€ 37,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.