| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2522223-BP Herst.-Nr.: SY-5044446 EAN/GTIN: 4064161204697 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sygonix SY-5044446 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Weiß 1 St.
Basetech 6-fach Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz
6 Steckdosen Kabellänge: 1,4 m
Zum Anschluss von bis zu sechs Geräten geeignet. Mit dem 2-poligen Ein-/Ausschalter können Sie ganz einfach die ganze Steckdosenleiste schalten. Ebenso sind die angeschlossenen Geräte vor Überspannung durch bspw. indirekten Blitzeinschlag geschützt. Die Steckdose verfügt außerdem über eine Funktionskontroll- und Erdungsanschlussanzeige.
Ausstattung: 2pol. Netzschalter 6 Steckdosen Erhöhter Berührungsschutz Kabellänge: 1,4 m Überspannungsschutz
Technische Daten: Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.40 m · Material: PP · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 365 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,Überspannungsschutz,mit Schalter
Lieferumfang: Steckdosenleiste,Bedienugungsanleitung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabellänge: | 1.40 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 52 mm | Produktabmessung, Länge: | 365 mm | Produktabmessung, Breite: | 48 mm | Marke: | Sygonix | Farbe: | weiß | Material: | PP | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Überspannungsschutz | mit Schalter | Betriebsspannung: | 250 V | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 6 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-Steckdosenleiste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,12* | € 9,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,67* | € 9,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 21,33* | € 29,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|