Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2522295-BP Herst.-Nr.: 61003 EAN/GTIN: 4015588610035 |
| |
|
| | |
| Medisana HP 405 Heizkissen 100 W Hellgrau,Blau
medisana Heizkissen HP 405
Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz Waschbar dank abnehmbarem Bedienteil 3 Temperaturstufen
Ausstattung: Schnelles Aufwärmen mit 100 Watt Automatische Abschaltung nach 90 Minuten Waschbar dank abnehmbarem Schalter Flauschig weiches Obermaterial Öko-Tex® Standard 100 Praktisches Bedienelemen
Technische Daten: Anzahl Schaltstufen: 3 · Gewicht: 400 g · Herstellerfarbe: Hellgrau,Blau · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben
Lieferumfang: Heizkissen ,Bedienelement,Gebrauchsanleitung.
Systemvoraussetzungen: Strom
Hinweis: Öko-Tex® Standard 100 Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 300 mm x 400 mm | Herstellerfarbe: | Hellgrau | Blau | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 400 mm | Marke: | Medisana | Farbe: | grau | blau | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Leistung: | 100 W | Anzahl Schaltstufen: | 3 | Gewicht: | 400 g | Produkt-Art: | Heizkissen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04015588610035, Medisana, 61003, HP 405, Wärmetherapie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,80* | € 20,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,88* | € 23,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,57* | € 29,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,74* | € 29,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,04* | € 30,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|