Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2522296-BP Herst.-Nr.: 61012 EAN/GTIN: 4015588610127 |
| |
|
| | |
| Medisana HP 460 Rückenwärmer 100 W Hellgrau
medisana Nacken- und Rückenheizkissen HP 460
Perfekter Halt durch Rücken- und Nackengerechte Passform Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz Waschbar dank abnehmbarem Schalter 3 Temperaturstufen
Ausstattung: Schnelles Aufheizen mit 100 Watt Automatische Abschaltung nach 90 Minuten Waschbar dank abnehmbarem Controller Angenehm weiches Obermaterial Öko-Tex® Standard 100 Handlicher Controller
Technische Daten: Anzahl Schaltstufen: 3 · Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Hellgrau · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 385 mm · Produktabmessung, Länge: 585 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben
Lieferumfang: Rücken- und Nackenheizkissen ,Bedienelement,Gebrauchsanleitung.
Systemvoraussetzungen: Strom
Hinweis: Öko-Tex® Standard 100 Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 585 mm x 385 mm | Herstellerfarbe: | Hellgrau | Produktabmessung, Länge: | 585 mm | Produktabmessung, Breite: | 385 mm | Marke: | Medisana | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Leistung: | 100 W | Anzahl Schaltstufen: | 3 | Gewicht: | 500 g | Produkt-Art: | Rückenwärmer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heiz-Nackenkissen, Nacken-Heizkissen, Nacken-Rückenheizkissen, Nacken-Rückenkissen, Nackenheizkissen, Nackenwärmer, Rückenwärmer, heizkissen medisana, rückenwärmer, Medisana, 61012, HP 460, Wärmetherapie, wärmekissen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 5,00* | ab € 19,15* | € 25,93* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 19,8525* | € 26,9225* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,08* | € 34,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,10* | € 34,79* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,58* | € 36,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|