Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2522299-BP Herst.-Nr.: 60273 EAN/GTIN: 4015588602733 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Medisana OL 300 Sitzauflage 12 W Schwarz
medisana Wärme-Keilkissen OL 300
Keilförmiges Wärmekissen zur Verbesserung der Sitzhaltung 2in1 Anwendung als Sitzkissen oder vertikal als Lendenwirbelstütze Stimuliert aktiv die Rückenmuskulatur, fördert die Durchblutung und beugt Fehlhaltungen der Wirbelsäule vor Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz
Keilförmiges Wärmekissen zur Verbesserung der Sitzhaltung Das Wärme-Keilkissen OL 300 trägt dank seiner speziellen Keilform zur Verbesserung der Sitzhaltung bei, indem es aktiv die Rückenmuskulatur stimuliert und Fehlhaltungen der Wirbelsäule vorbeugt. Die zuschaltbare Wärmefunktion ist in drei Temperaturstufen wählbar und fördert die Durchblutung der Muskulatur. Das Kissen lässt sich sowohl als normales Sitzkissen als auch vertikal als Lendenwirbelstütze einsetzen.
Ausstattung: Zuschaltbare Wärmefunktion mit 3 wählbaren Temperaturstufen Integriertes Bedienfeld Kern aus Schaumstoff für zusätzlichen Komfort Handlich und portabel dank seitlichemTragegriff Abnehmbarer, waschbarer Bezug Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz Automatische Abschaltung nach 180 Minuten
Technische Daten: Anzahl Schaltstufen: 3 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 12 W · Produktabmessung, Breite: 447 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Länge: 367 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wellness-Besonderheiten: Mit zuschaltbarer Wärme
Lieferumfang: Wärme-Keilkissen,Netzteil,Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: Strom
Hinweis: Kabellänge 180 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B x H) 367 x 447 x 71 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 71 mm | Produktabmessung, Länge: | 367 mm | Produktabmessung, Breite: | 447 mm | Marke: | Medisana | Farbe: | schwarz | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Wellness-Besonderheiten: | Mit zuschaltbarer Wärme | Leistung: | 12 W | Anzahl Schaltstufen: | 3 | Produkt-Art: | Sitzauflage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Keilsitzkissen, Sitzkeil, Sitzkeilkissen, keilkissen schwarz, keil sitzkissen, heizkissen medisana, Medisana, 60273, OL 300, Wärmetherapie, wärmekissen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 41,84* | € 54,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 42,79* | € 55,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 47,44* | € 60,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 51,99* | € 66,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 56,11* | € 70,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|