Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522636-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E0130
EAN/GTIN:
     4064161206011
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Thermo-/Hygrometer Schwarz

THERMO-/HYGROMETER 

Freistehend, Wandmontage und Magnethalterung
Wählbare Temperatureinheiten: °C/°F
Max/Min-Wertespeicher
Komfortanzeige

Das Raumthermohygrometer E0130 von kann freistehend, wandmontiert oder auf einem Magnethalter verwendet werden. Geeignet für alle Raumarten, einschließlich Küchen, Gewächshäuser, Keller, Kinderzimmer, Musikzimmer usw.

Das Produkt ist klein und leicht zu bedienen. Messwerte können in °C oder °F dargestellt werden. Temperatur- sowie Feuchtigkeitsmaxima und -minima werden automatsich abgespeichert und auf Knopfdruck anzeigt.

Ausstattung:
Temperaturauflösung: 0.1°
Luftfeuchtigkeitsauflösung: 1 %
Batterielaufzeit: ca.12 Monate.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Komfortanzeige (n),Temperatur,Innenluftfeuchte · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 39 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spannungsversorgung Station: CR 2032 Knopfzelle, inkl. · Weitere technische Daten: Temperaturmessbereich: -10 °C bis +50 °C
Feuchtigkeitsmessbereicht: 1 % bis 99 %
Temperaturtoleranz: ±1 °C zwischen 0 °C und 50 °C, ±2° außerhalb dieses Bereichs
Toleranz Luftfeuchtigkeit: ±5 % zwischen 40 % und 70 %, ±8 % außerhalb dieses Bereichs

Lieferumfang:
Thermometer,Bedienungsanleitung,1 x Batterie (CR2032).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Funktionen (Wetterstationen):
Komfortanzeige (n) | Temperatur | Innenluftfeuchte
Spannungsversorgung Station:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Gewicht (Station):
39 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, E0130, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3791
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,89*
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 6,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.