Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Batterietester VC1T Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 3 V, 6 V, 9 V Batterie VC-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522654-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12613270
EAN/GTIN:
     4064161205359
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
CR-P2
batterieprüfgeräte
VOLTCRAFT Batterietester VC1T Messbereich (Batterietester) 1,5 V,3 V,6 V,9 V Batterie VC-12613270

Batterietester VC1T für Knopfzellen und gängige Rundzellen

LC-Display mit Balkendiagramm
Für über 12 unterschiedliche Batterietypen
Kompakt und leicht bedienbar

Kompakter und leicht bedienbarer Batterietester für eine Vielzahl an Batterien und Knopfzellen.

Das Display zeigt die Kapazität in einem übersichtlichen Balkendiagramm an. Ideal für zu Hause, unterwegs oder in der Arbeit.

Ausstattung:
Folgende Zellen können getestet werden: Micro, Mignon, Baby, Mono, 9-V-Block, CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2 und 1,5 V/3 V Knopfzellen

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Geeignet für: Micro,Mignon,Baby,Mono,9 V-Block,Lady,Knopfzelle · Gewicht: 102 g · Messbereich (Batterietester): 1,5 V,3 V,6 V,9 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Zellentyp: Batterie

Lieferumfang:
Batterietester VC1T,Micro (AAA)-Batterie,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 118 x 88 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Zellentyp:
Batterie
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Geeignet für:
Micro | Mignon | Baby | Mono | 9 V-Block | Lady | Knopfzelle
Messbereich (Batterietester):
1|ツ|5 V | 3 V | 6 V | 9 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC1T
Gewicht:
102 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Batterietester
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-12613270, VC1T, 1527452
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,97*
€ 19,38*
Lager 102
974
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 19,40*
€ 3,50*
ab € 39,01*
€ 53,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,92*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.