Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG Frequenzumrichter CFW300 C 12P0 T4 5.5 kW 3phasig 380 V, 480 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523191-BP
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     14147976
EAN/GTIN:
     7909323647608
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 5,5kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 380v
WEG Frequenzumrichter CFW300 C 12P0 T4 5.5 kW 3phasig 380 V,480 V

WEG Frequenzumrichter CFW300 C 12P0 T4 NB20

Der Antrieb mit variabler Drehzahl CFW300 ist ein leistungsstarker VSD für Dreiphasen-Induktionsmotoren, ideal für Anwendungen an Maschinen oder Geräten, die eine präzise Steuerung und einfache Bedienung erfordern. Es verfügt über kompakte Größe, elektrische Instalation im Schütze-Stil, wählbare WEG-Vektorsteuerung (VVW) oder Skalarsteuerung (V/F), integrierte Bedienoberfläche (HMI), SoftPLC, kostenlose WPS-Programmiersoftware und Plug-in-Zubehör, das hinzugefügt werden kann, um erweiterte Funktionalitäten zu bieten, was es zu einer flexiblen Lösung von ausgezeichneter Wirtschaftlichkeit macht.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 5.5 kW · Eingangsspannung (num): 380 V,480 V · Frequenz (max.): 60 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Gewicht: 1.34 kg · Nennstrom: 12 A · Netztyp: 3phasig · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 214 mm · Produktabmessung, Tiefe: 164 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Typische Motorleistungen:
5,5 kW mit 150% Überlastfähigkeit für 60s, 200% für 3sec., alle 10 min.
bis 12 A Motornennstrom mit 4 digitale Eingängen, programmierbar
1 Relaisausgang + 1 analoger Eingang, programmierbar
mit lackierten Leiterplatten

Größe: C
Umgebungsbedingungen: 1000 m
Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
bis zu 60°C mit Strom-Derating (2% pro 1°C oberhalb 40°C)
Dokumentation: 1 x Deutsch
Leistungsangaben bezogen auf 3AC 400V 50Hz, 4-pol.Motoren
Zertifizierung: CE

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 89 x 214 x 164 mm
Produktabmessung, Tiefe:
164 mm
Produktabmessung, Höhe:
214 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Frequenz (max.):
60 Hz
Frequenz-Bereich:
50 Hz - 60 Hz
Marke:
WEG
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
14147976
Typ (Hersteller-Typ):
CFW300 C 12P0 T4
Nennstrom:
12 A
Frequenz (min.):
50 Hz
Eingangsspannung (num):
380 V | 480 V
Ausgangsleistung (max.):
5.5 kW
Netztyp:
3phasig
Gewicht:
1.34 kg
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: WEG, 14147976, CFW300 C 12P0 T4, Frequenzumformer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 509,74*
€ 595,39*
Frei Haus
ab € 485,13*
€ 595,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,39*
€ 708,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,94*
€ 697,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,56*
€ 656,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,96*
€ 640,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,74*
€ 606,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.