Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG SSW07 0171 T5 SZ 10233130 Sanftstarter Motorleistung bei 400 V 90 kW Motorleistung bei 230 V 55 kW 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523245-BP
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     10233130
EAN/GTIN:
     7894171148349
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
WEG SSW07 0171 T5 SZ 10233130 Sanftstarter Motorleistung bei 400 V 90 kW Motorleistung bei 230 V 55 kW 230 V/AC,575 V/AC Nennstrom 171 A

WEG-Soft Starter EX SSW07 0171 T5 SZ

Softstarter sind statische Anlasser, die Dreiphasen-Induktionsmotoren beschleunigen, verlangsamen und schützen. Die Steuerung der auf den Motor angebrachten Spannung mittels Anpassungen des Zündwinkels von Thyristoren ermöglicht es dem Softstarter, einen Elektromotor sanft zu starten und zu stoppen.

Der SSW07 mit DSP-Steuerung (Digital Signal Processor) wurde für hohe Leistung bei Motorstarts und -stopps mit einem hervorragenden Kosten-Nutzen-Verhältnis entwickelt. Einfach einzurichten, vereinfacht die Inbetriebnahme und den täglichen Betrieb.

Der SSW07 ist kompakt, um den Platz in elektrischen Paneelen zu optimieren. Es beinhaltet bereits Elektromotorschutz. Durch das einfach zu installierende optionale Zubehör passt es sich den Kundenbedürfnissen an.

Der SSW07 passt sich durch sein einfach zu installierendes optionales Zubehör den Kundenbedürfnissen an. So können dem Produkt eine Tastatur, eine Kommunikationsschnittstelle oder ein Motor-PTC-Eingang hinzugefügt werden.

Hinweis: Die SSW07 Soft-Starter-Serie wurde ausschließlich für den industriellen oder professionellen Einsatz entwickelt.

Technische Daten:
Anzahl Wirkphasen: 3 · Betriebsspannung (Details): 3 x 230 V/AC - 575 V/AC · Motorleistung bei 230 V: 55 kW · Motorleistung bei 400 V: 90 kW · Nennspannung: 230 V/AC,575 V/AC · Nennstrom: 171 A · Produktabmessung, Breite: 218 mm · Produktabmessung, Höhe: 276 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP 00, Einbaugerät
Netzspannung: 3x 230V-575V
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Motorleistung bei 3x 230V: 55kW
Motorleistung bei 3x 400V: 90kW
Motorleistung bei 3x 575V: 132kW
bis 171 A Motornennstrom
3xInenn für 30s alle 6min
3 digitale Eingänge,
2 Relaisausgänge (Schließer), 240V/1A, programmierbar
Größe/Abmessung/Gewicht/ Umgebungsbedingungen
3/ (276Hx218Bx220T)mm / 7,6kg/ 55°C / 1000m
Dokumentation: 1 x Deutsch
Zertifizierung: UL, CSA, CE

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 218 x 276 x 220 mm
Produktabmessung, Tiefe:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
276 mm
Produktabmessung, Breite:
218 mm
Nennstrom - gerundet:
171 A
Marke:
WEG
Herst.-Teilenr.:
10233130
Typ (Hersteller-Typ):
SSW07 0171 T5 SZ
Nennstrom:
171 A
Nennspannung:
230 V/AC | 575 V/AC
Motorleistung bei 230 V:
55 kW
Motorleistung bei 400 V:
90 kW
Anzahl Wirkphasen:
3
Betriebsspannung (Details):
3 x 230 V/AC - 575 V/AC
Produkt-Art:
Sanftstarter
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 90 kw, sanftanlasser, weg softstarter, WEG, 10233130, SSW07 0171 T5 SZ, Sanft-Starter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.653,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.794,42*
€ 2.135,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,81*
€ 2.120,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,98*
€ 2.046,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.683,62*
€ 2.003,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.653,39*
€ 1.967,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.