Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-/Hygrometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523266-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TH101E
EAN/GTIN:
     4064161206738
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Thermo-/Hygrometer Silber

Thermo-/Hygrometer, analog

Ø 12,9 cm
Zum Hängen oder Aufstellen geeignet

Farbige Komfortzonen weisen darauf hin, ob das Raumklima ideal ist, gelüftet oder befeuchtet werden sollte.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Silber · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Ø: 129 mm

Lieferumfang:
Hygrometer ,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 129 mm
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Ø:
129 mm
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Funktionen (Wetterstationen):
Innenluftfeuchte | Innentemperatur
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, TH101E, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1002
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,87*
€ 4,00*
ab € 6,56*
€ 9,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.