Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5046552 Aufputz PIR-Bewegungsmelder 120 ° Schwarz IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523276-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5046552
EAN/GTIN:
     4064161196787
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Sygonix SY-5046552 Aufputz PIR-Bewegungsmelder 120 ° Schwarz IP65

Sygonix WLAN Bewegungsmelder IP65

Protokoll der Bewegungsdaten
Wetterfest nach IP65
Unterstützt Amazon Alexa und Google Home

Aktiviert andere TUYA Smart-Geräte, wenn eine Bewegung erkannt wird. Überprüfen Sie den Status der Bewegungserkennung und den Batteriestand über die mobile App.

Ausstattung:
Protokoll der Bewegungsdaten
Wetterfest nach IP65
Unterstützt Amazon Alexa und Google Home
Batteriebetrieben

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Erfassungswinkel: 120 ° · Gewicht: 93 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Aufputz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 50 m · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
PIR-Sensor mit Halterung
2x Schrauben
2x Dübel
Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 76 x 73 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel:
120 °
Reichweite max. (im Freifeld):
50 m
Betriebsspannung:
3 V/DC
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Gewicht:
93 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder ip65 120°, automatik schalter, bewegungsmelder ip65, Sygonix, SY-5046552, Sygonix WLAN Bewegungsmelder IP65, Anwesenheitssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
326
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 17,22*
€ 4,00*
ab € 12,51*
€ 18,49*
€ 3,50*
ab € 27,49*
€ 38,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.