Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10093136 Spannungsregler TC-10093136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523284-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10093136
EAN/GTIN:
     4064161196862
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TRU COMPONENTS TC-10093136 Spannungsregler TC-10093136

DC/DC Step-down Modul

Eingangsspannung: 6 - 55 V
Ausgangsspannung: 3 - 16 V
Ausgangsstrom: max. 2 A
Umwandlungswirkungsgrad: max. 96 %
Schaltfrequenz: 2 MHz

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 3 V · Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.1 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
1.1 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Passend für (Einplatinen-Computer):
Arduino
Ausgangsspannung:
3 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Spannungsregler
Weitere Suchbegriffe: 04064161196862, TRU COMPONENTS, TC-10093136
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,38*
€ 12,60*
Lager 102
278
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,62*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,79*
€ 28,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.