Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-CDP-200 Tragbarer CD-Player CD, MP3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523289-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5046578
EAN/GTIN:
     4064161206752
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
renkforce cd-player
mobile cd-player
Renkforce RF-CDP-200 Tragbarer CD-Player CD,MP3 Schwarz

Renkforce Tragbareer CD-Player

CD Player - der zeitlose Klassiker, auch für MP3-CDs
Skip-Schutz sorgt auch bei Erschütterungen für eine ununterbrochene Musikwiedergabe
Erstellen Sie eigene Playlisten
Betrieb mit Batterien oder Netzteil möglich
Sofort losstarten - Ohrhörer im Lieferumfang enthalten

Der ideale Begleiter für unterwegs
Egal ob in Bus, Bahn oder im Park - mit dem Renkforce RF-CDP-200 CD-Player helfen Sie Ihren CDs auf die Beine. Geben Sie Ihre Lieblings-Tracks wieder - jederzeit und ohne Ihren Smartphone-Akku zu belasten!

Einfaches Soundmanagement
Dank des am CD-Player angebrachten Soundmanagements können Sie folgende Funktionen ausführen:
- Musik abspielen und pausieren
- Lautstärke regeln
- Lieder vor- und zurück schalten
- Eigene Playlisten erstellen

Erstellen Sie Ihr eigenes Wiedergabeprogramm
Möchten Sie einen tollen Mix für die nächste Reise mit Bus oder Bahn erstellen, können Sie auch ein eigenes Wiedergabeprogramm erstellen. Programieren Sie schnell und einfach 20 Titel für CDs, 99 für MP3s in Ihrer gewünschten Reihenfolge.

Auch bei holprigen Strecken keine Unterbrechungen
Der Renkforce RF-CDP-200 CD-Player besitzt einen elektronischen Stoßschutz (Skip-Schutz) welcher ein Springen der Musik bei Erschütterungen verhindert und für eine ununterbrochene Wiedergabe sorgt.

In-Ear Ohrhörer im Lieferumfang enthalten
Im Lieferumfang finden Sie In-Ear Ohrhörer mit bequemen Sitz im Ohr. So können Sie sicher sein, dass Sie sofort Musik hören können, ohne weitere Kopfhörer kaufen zu müssen.

Ausstattung:
Titelspeicher: 20 Titel für CDs, 99 für MP3s
Skip-Schutz Funktion: 40 Sekunden für CDs / 100 Sekunden für MP3-CDs

Technische Daten:
Gewicht: 190 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 132 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Strom-Versorgung: 2x Mignon-Batterie AA (optional),Netzteil (optional) · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: CD,MP3

Lieferumfang:
Tragbarer CD-Player,Ohrhörer (Kabellänge: 1,1 m),Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zum Betrieb werden entweder zwei AA-Batterien oder ein Netzteil benötigt. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
132 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD | MP3
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Strom-Versorgung:
2x Mignon-Batterie AA (optional) | Netzteil (optional)
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | netzbetrieben
Gewicht:
190 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Tragbarer CD-Player
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5046578, RF-CDP-200, 1561340, BT-1561340
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,86*
€ 36,03*
Lager 102
1436
Frei Haus
ab € 25,82*
€ 36,04*
€ 3,50*
ab € 41,74*
€ 56,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.