Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2523454-BP Herst.-Nr.: 1176420010 EAN/GTIN: 4007123680641 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1176420010 Handleuchte
Brennenstuhl Handleuchte / Werkstattlampe
Aus Hartgummi Mit stabilem Schutzkorb 5m Kabel
Die Gummi-Handleuchte GH 54 von Brennenstuhl mit schlagfestem und federndem Schutzkorb, Schutzglas und Klappdeckel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Ausstattung: Mit stoßdämpfendem, schlagfestem und federndem Schutzkorb Mit Schutzglas Anschlussleitung mit Eurostecker Kabellänge: 5 m Kabelbezeichnung: H05RN-F 2x1.0
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung (Details): 230 V · Gewicht: 1040 g · Leistung: 60 W · Produktabmessung, Höhe: 285 mm · Produktabmessung, Ø: 146 mm · Sockel: E27
Lieferumfang: Gummi-Handleuchte GH 54 · 5m Kabel · Anleitung
Hinweis: Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 146 mm x 285 mm | Produktabmessung, Ø: | 146 mm | Produktabmessung, Höhe: | 285 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Brennenstuhl | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung: | 60 W | Sockel: | E27 | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Gewicht: | 1040 g | Produkt-Art: | Handleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handlampe, 04007123680641, Brennenstuhl, 1176420010 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 17,2678* | € 23,9678* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,49* | € 23,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,31* | € 24,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,67* | € 25,48* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,02* | € 25,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|