Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZORN 790600 Kühlkissen / Soft-Icepack 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523529-BP
Hersteller:
     ZORN
Herst.-Nr.:
     790600
EAN/GTIN:
     4251702589027
Suchbegriffe:
04251702589027
ZORN
790600
ZORN 790600 Kühlkissen / Soft-Icepack 1 St.

Kühlkissen Soft Ice 600

Weicher Kühlpad
Passt sich optimal seiner Umgebung an
Ideal für Kühlbox, Kühltasche
Auch Sport-und Freizeitaktivitäten

Das Soft-Kühlakku 600 bietet eine max. Kühlleitung von rund 6 Stunden. Er ist der ideale Begleiter in der Kühlbox und hält so Getränke und Snacks besonders frisch.
Auch als Soft Ice Pack bei Sportverletzungen oder für Camping & Freizeit geeignet.

Technische Daten:
Ausführung (Auto-Zubehör): Kühlakkus · Gewicht: 600 g · Herstellerfarbe: Blau · Leistung (Details): 6 Stunden Kühlleistung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
ZORN
Farbe:
blau
Ausführung (Auto-Zubehör):
Kühlakkus
Leistung (Details):
6 Stunden Kühlleistung
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Kühlkissen / Soft-Icepack
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 4,72*
Lager 102
668
1
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,74*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 7,52*
€ 10,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.