Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG 11190 eMobility Ladekabel 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523684-BP
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     11190
EAN/GTIN:
     4038373068101
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
AEG 11190 eMobility Ladekabel 7 m

AEG Typ 2 E-Ladekabel

Typ 2 Ladekabel
Ladeleistung bis zu 15,36 kW
Inkl. Aufbewahrungstasche

E-Mobility to go. Hochwertiges Ladekabel für private und öffentliche Ladestationen, In zwei verschiedenen Längen (5 und 7 m) erhältlich und damit flexibel einsetzbar. Das Elektrofahrzeug lässt sich mit einer Ladeleistung von bis zu 15,36 kW schnell und effizient aufladen. Die schicke und praktische Tasche schützt und verwahrt das Ladekabel auch auf Reisen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Typ 2 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Typ 2 · Kabellänge: 7 m · Ladeleistung: 15.36 kW · Ladestrom: 32 A · Nennspannung: 480 V · Schutzart: IP55

Weitere Informationen:
Kabellänge:
7 m
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Typ 2
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Typ 2
Marke:
AEG
Schutzart:
IP55
Nennspannung:
480 V
Ladestrom:
32 A
Ladeleistung:
15.36 kW
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 148,93*
€ 184,48*
Frei Haus
ab € 187,61*
€ 237,60*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 196,82*
€ 242,41*
€ 3,50*
ab € 210,87*
€ 259,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.