Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Steckdose mit Batterie-Polklemmen Belastbarkeit Strom max.=8 A 12/24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523819-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     28108
EAN/GTIN:
     4007928281081
Suchbegriffe:
Autobatteriepolklemme
Batteriepolklemme KFZ
batteriepolklemme kfz
HP Autozubehör Steckdose mit Batterie-Polklemmen Belastbarkeit Strom max.=8 A 12/24 V

Steckdose mit Batterie-Polklemmen

Belastbarkeit max. 8 Amp.
Spannung 12/24V
Anschlusskabellänge 40 cm

Mit Batterie-Polklemmen und Anschlusskabellänge 40 cm. Belastbarkeit max. 8 Amp. Spannung 12/24V

Technische Daten:
Anschluss B (Kfz Stecker): Zigarettenanzünderstecker · Belastbarkeit Strom max.: 8 A · Betriebsspannung (LOV): 12/24 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 3 cm · Produktabmessung, Höhe: 3 cm · Produktabmessung, Länge: 45 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 3 x 3 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
3 cm
Produktabmessung, Länge:
45 cm
Produktabmessung, Breite:
3 cm
Marke:
HP Autozubehör
Belastbarkeit Strom max.:
8 A
Anschluss B (Kfz Stecker):
Zigarettenanzünderstecker
Betriebsspannung (LOV):
12/24 V
Produkt-Art:
Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: 04007928281081, HP Autozubehör, 28108, Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünderstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 9,07*
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 9,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.