Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18181 Ganzgarage (L x B x H) 381 x 165 x 119 cm Passend für (Auto-Marke): Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523976-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18181
EAN/GTIN:
     4007928181817
Suchbegriffe:
Ganzgarage
Vollgarage
vollgarage
HP Autozubehör Ganzgarage (L x B x H) 381 x 165 x 119 cm Passend für (Auto-Marke): Universal

Nylon Ganzgarage für Kombi- und Steilheck-PKW Größe S

Schützt Ihr Fahrzeug vor Schmutz, Nässe und Sonneneinstrahlung.

Ausstattung:
Doppelt beschichtetes, wasserabweisendes Nylon-Taftgewebe
Reißfest, hitze- und kältebeständig
Befestigung eingearbeiteter Gummizug vorne und hinten
Verpackung Aufbewahrungstasche.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Kleidergröße: S · Material: Nylon® · Passend für (Auto-Marke): Universal · Passend für Fahrzeug-Typen: Kfz Kombi- und Steilheck · Produktabmessung, Breite: 165 cm · Produktabmessung, Höhe: 119 cm · Produktabmessung, Länge: 381 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 381 x 165 x 119 cm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
119 cm
Produktabmessung, Länge:
381 cm
Produktabmessung, Breite:
165 cm
Marke:
HP Autozubehör
Passend für (Auto-Marke):
Universal
Passend für Fahrzeug-Typen:
Kfz Kombi- und Steilheck
Material:
Nylon®
Größe:
S
Produkt-Art:
Ganzgarage
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 18181, Abdeckplane, Autoabdeckung, Autoschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 27,59*
€ 40,51*
€ 4,00*
ab € 22,38*
€ 40,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.